槌屋ヤック
オーロラレインボーアッシュ
光のラインが走るオーロラグラフィック
虹色イルミ&オーロラグラフィック車内を彩るフルカラーLED付き灰皿
色
ブラック
容量
通常の約1.5倍(メーカー比)の吸殻が入る大容量
材質(本体)
ガラス入り難燃性樹脂使用
電源
USB
コード長さ(m)
約1
適合サイズ
スーパースリムタバコ対応
LED色
レインボー(パープル・ブルー・グリーン・イエロー・オレンジ・レッド)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18551936
PF-372
オープン
¥
2,298
¥2,528
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください