曜日別特売

ガッツ エアーアシスト Light

ガッツ エアーアシスト Light - 斎藤撚糸ガッツ エアーアシスト Light - 斎藤撚糸ガッツ エアーアシスト Light - 斎藤撚糸
(5件のレビュー)

8枚羽根で浮いて刈る!
「ガッツエアーアシストLight(電気草刈機用 差込コード専用ホルダー)」は、
ホルダーの回転で生じる揚力が草刈機の先端荷重をほぼゼロに!
軽い!安全!疲れない!
3)取付は超簡単!
1本のコードを2回使える!
お試しコード4本付き!
トルネードS(刃付き菱形スパイラルコード2.2mm×3.3mm)という特許申請中(PAT.P)の新発想の製品です。
「ガッツエアーアシスト」同様、エンジン草刈機にも使えます。

用途差込みコード専用、刈払機用仕様出口:4個付属品差込タイプのトルネードS4本入りレッド高さ(mm)50質量(g)170外径(Φmm)140対応コード差込コード内容量1個
注意
※本製品は差込コード専用コードホルダーです。ブレードではございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1945395697270
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

エアーアシストLight
この動画は、17が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-15
用途: 草刈
農・林・水産業

草刈に使用しました。紐が4本ついているので他の商品より良いように思います。

対象商品 : 19453956
2023-05-26
用途: 畑の草刈り

プロペラのような8枚羽根を回転させ、発生する揚力でシャフトが軽くなるという宣伝文句ですが、そこまで明確に軽くなるという実感はありませんでした。
ただ、このホルダー自体が170gと軽量なので、23CCの草刈り機でも実用レベルでコードカッターを使用できます。草の状態によりちょっと負荷が大きいと感じたら、差込コードを1本にするといいです。石などにぶつけないように注意しながら、高刈りを基本に使用しています。

対象商品 : 19453956
2023-05-19
用途: 草刈りに
製造業

25ccのエンジン草刈り機で使ってますが、フロントが軽くて良いです。
他の草刈り機にも装着したいので、買い増ししようと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 19453956
2023-07-29
用途: 庭の草刈り
赤帽福寿草運送運輸・通信業

エンジン式刈り払い機に付けて使ったら浮き上がりがすごくうちの庭の草の高さより浮いてしまいちょっと刈りにくかったです、ボウボウに生えているところにはいいと思います。何しろ重さを感じないことがいい。

1が参考にしています
対象商品 : 19453956
2023-07-20
用途: 草刈りに使用
株式会社守屋工機

軽くて使いやすい スペアーの紐がもう1セットついてくると嬉しかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする