ヒロガーデンライトTYPE-B

ヒロガーデンライトTYPE-B 東都興業

ドア:パイプドア

寸法(mm)ドア:800×1800 奥行(m)3 高さ(m)2.15 間口(m)1.9 塗坪(m2)1.7 内容量1台
取扱説明書: (3.63MB)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19453999 -
59,980
59,900
65,890 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 4,500 / 税込 4,950
沖縄地方 数量1につき 4,500 / 税込 4,950
離島 数量1につき 4,500 / 税込 4,950

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする