ヒロガーデンライト3SD

ヒロガーデンライト3SD - 東都興業

従来の3タイプから、ドアをスライド式にリニューアルした商品が発売となります。
パイプ埋め込みタイプです。

寸法(mm)ドア:1000×1800質量(kg)75奥行(m)3.6高さ(m)2.35間口(m)2.7塗坪(m2)3内容量1台
取扱説明書:(8.07MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19454026-
83,270
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする