TOMSON(トムソン)
菜園マルチ 透明(カット) 95×10
地温上昇、急乾防止や肥料の流出防止対策に使用します。適応野菜:玉ねぎ・にんじん・ほうれん草・小蕪・ニンニクなど。
用途
マルチ
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.02
色
透明
質量(g)
200
長さ(m)
10
幅(cm)
95
内容量
1個(95cm×10m)
注意
※風の強い場所や火のそば、高温になる場所でのご使用はおやめください。
※接地の際は飛ばされないようにしっかりと固定してください。
※ご使用にならないときは、日光の当たらない場所に保管してください。
※廃棄の際は、各自治体の定める方法に従ってください。
※穴はあいておりません。
※センターラインははいっておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19454139
-
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください