ボタン式デジタルタイマー

ボタン式デジタルタイマー - オーム電機ボタン式デジタルタイマー - オーム電機ボタン式デジタルタイマー - オーム電機ボタン式デジタルタイマー - オーム電機
(8件のレビュー)

設定した時間になると、自動で電源が切れます
使用する電気器具を本製品のコンセントに差して使用します
ボタンを選んで押すだけの簡単タイマー設定(設定プログラム6個)
繰り返しボタンを押すと、24時間後にプログラムが繰り返し稼働
常時通電機能付き

ホワイト材質(本体)ポリカーボネート質量(g)約75使用温度範囲(℃)-5~+45消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×36×46使用環境室内専用(屋外使用禁止)定格入力電力最大15A最大設定時間15分、30分、1時間、2時間、4時間、6時間タイマー誤差:±約2分/月内容量1個
取扱説明書:(1.04MB)
注意
※【使用できる電気器具(下記の最大電力を超えない器具を使用してください)】
ヒーター使用器具…15A以下(電気ポット、電気カーペット、暖房便座など)
トランス使用器具…7.5A以下(テレビ、ステレオ、AV機器など)
モーター使用器具…4A以下(扇風機、換気扇、循環ポンプなど)
照明器具…7.5A以下(蛍光灯、水銀灯、ハロゲンランプなど)、2.5A以下(水槽用照明、メタルハロゲンライト)
※【 以下の機器には使用できません】
1. エアコン、クーラー
2. 電子タイマー内蔵の機器
3. リモコンで「入/切」する機器
4. 通電時、手動でスイッチを入れないと動作しない機器
5. センサーにより自動動作する機器
※ 電源電圧がAC100V以外の電圧では使用しないでください。故障、感電、発熱のおそれがあります。
※ 最大電流が15A以上の機器には使用しないでください。一瞬でも15A以上の電流が流れると、リレー接点が破損して故障、感電、火災の原因となります。
※ 延長コードを使用する場合は、他の接続機器の合計使用電力が定格値を超えないようにご注意ください。
※ 本製品は防水ではありませんので、屋外や浴室など湿気の多い場所での使用はおやめください。
※ 使用する電気器具にタイマーを付ける際には、器具の電源を切ってから行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19454534HS-AB6H
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ボタン式デジタルタイマー_HS-AB6H
この動画は、9が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-10
用途: 就寝時に枕元のあかりに
有限会社前田編織

就寝時に枕元のライトやラジオに毎日使用しています。これは安くてコンパクトで使いやすく便利です。

1が参考にしています
2025-02-12
用途: TVを消すため
製造業

TVをつけたまま寝てしまうので使って見ました。簡単操作で満足です。

2024-10-07
用途: 電気虫取り器と組み合わせて
クライムワークスサービス業

お店の中に設置している電気式の虫取り器(青い光に虫が寄り感電死するやつ)のコンセントにかまして使用しています。退店時に店の照明を落として虫取り器だけ電源を入れるのですが、電源を入れっぱなしだと火災等も心配なので、このデジタルタイマーをセットしておけば安心して店を出られます。時間の設定がワンタッチなのもいいし、虫取り器側に電源スイッチがないのでスイッチの代わりになるのも良いです。

対象商品 : 19454534
2024-07-02
用途: 留守番時
川畑学習塾

家を留守にする時に、設定が非常に単純なので使い勝手が予想以上に重宝しております。

対象商品 : 19454534
2024-02-10
用途: 送風機のタイマーに使用
製造業

初めて購入いたしました。デジタルの回すタイプと迷いましたがこちらにして良かったかと思っています。片手で好きな時間を一押しでセットできるのがとても楽です。リピートで後数個購入する予定です。

対象商品 : 19454534
2024-01-04
用途: タイマーが無い電子機器の使用時
KYガレージ自動車・二輪車・自転車関連業

タイマーの装備されていない加湿器に使用しております。
非常に満足しております!

対象商品 : 19454534
2023-02-15
用途: ペットにおやつを与える時
製造業

留守番しているペットにおやつを与えるためにタイマーを購入しました。
ワンタッチで時間設定ができて、とても使いやすいです。

対象商品 : 19454534
2023-10-25
用途: 野菜の電照
その他業種

一般的なE26のコード付きソケットに電照用LED電球をセットして、タイマーの器具側の差込口にプラグを挿したが超絶固くて、あと5ミリのところで挿入できず、もしかしてプラグの規格が違うのか?と何度も器具側を眺めたり、入れ替えたりしたがどちらも固いので怪力で強引に差し込んでなんとか収まった。固さのイメージは水で濡らさずに自転車のムシにゴムをセットするくらい固かった。ムシゴム交換ならば水で濡らせば入りやすくなるが電化製品なので水で濡らすなんて厳禁だし、、老人にはつらすぎる作業だった。自分的には★1つにしたいが指先の力が強い人ならば難なく使えるかもしれないので★2つにしておいた。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする