TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE プライバー
多目的バーとして、こじる・拡げる等の幅広い作業に大活躍します。
自動車のベルト調整やミッション脱着時にこじるなど、大きな力が必要な時に使用します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
軸長(mm)
先端幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19455058
PRB-200
195-4862
軸:6
203
100
11.5
¥
2,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
19455067
PRB-300
195-4863
軸:9.5
305
160
16
¥
4,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
19455076
PRB-430
195-4864
軸:9.5
432
310
16
¥
5,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
19455085
PRB-635
195-4865
軸:12.7
635
465
21
¥
7,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください