TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE パワーグリップタイヤレバー
こんなお得な商品も!
タイヤレバー グリップ付
モノタロウ
¥
799
税込
¥
879
(441)
オートバイや自転車などのタイヤの着脱に使用する専用工具です。
握りやすく使いやすいパワーグリップです。
トラスコ品番
249-4254
軸径(Φmm)
9.5
全長(mm)
271
軸長(mm)
175
先端幅(mm)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19455128
PGTRL-300
¥
2,625
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください