TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE ツールバッグ
工具を収納して持ち運びに最適なツールバッグです。
雨や汚れに強い生地と防水ジッパーを採用しています。
防水ジッパー付
用途
工具の収納・管理用。
トラスコ品番
254-2356
幅(mm)
260
高さ(mm)
200
材質(本体)
樹脂
奥行(mm)
70
内容量
1個
注意
※本来の使用目的以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19455225
BG2
260×70×200
黒
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください