曜日別特売

TONE インパクト用ダブルクイックフィットソケット

TONE インパクト用ダブルクイックフィットソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE インパクト用ダブルクイックフィットソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE インパクト用ダブルクイックフィットソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

1つで2サイズに対応できるため、ソケットの付け替えが不要になり作業効率抜群です。
通常のソケットよりもはめ合わせがしやすいことにより、作業量の多い場所や素早い作業が求められる箇所に最適です。
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。

用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。適合ピン:P3020S差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRP20S内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
194558194NQFW-2430368-27876524、30
6,000
3,698
4,068(税込)
当日出荷
194558284NQFW-2732368-27887027、32
7,000
4,298
4,728(税込)
当日出荷
194558374NQFW-3236368-27897532、36
8,000
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする