曜日別特売

TONE 真鍮ハンマー

TONE 真鍮ハンマー - TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE 真鍮ハンマー - TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE 真鍮ハンマー - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(1件のレビュー)

火花が出ると危険な場所での作業が可能です。
グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れており
握りやすく、滑りにくいグリップです。

用途治具の取り付け・金型作業用。材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー/樹脂主な用途治具の取り付け・金型作業用材質(ヘッド)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
頭径(Φmm)
呼称
頭部長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19455846BHAR-10383-0174300301ポンド88
6,800
3,998
4,398(税込)
当日出荷
19455855BHAR-15383-0173330361.5ポンド96
9,500
5,598
6,158(税込)
当日出荷
19455864BHAR-20383-0172375382ポンド106
12,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19455846
2024-07-11
用途: 業務、作業時
運輸・通信業

業務での必需品で大変満足しております。また、購入いたしますのでよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする