曜日別特売

1/2"(12.9mm)SQ. インパクトトーションバー

1/2"(12.9mm)SQ. インパクトトーションバー - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

1/2"(12.7mm)sq.インパクトレンチ用トーションバー17mmx60N・m

質量(g)227寸法L(mm)216差込角(mm)1/2"(12.7)SQ寸法H(mm)16寸法D(mm)25二面幅(mm)17×60NmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1945683514101M-17X60NM
3,970
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする