Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/2"(12.16mm)SQ. インパクトトーションバー
1/2"(12.7mm)sq.インパクトレンチ用トーションバー19mmx60N・m
質量(g)
237
寸法L(mm)
219
差込角(mm)
1/2"(12.7)SQ
寸法H(mm)
18
寸法D(mm)
26
二面幅(mm)
19×60Nm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19456905
14101M-19X60NM
¥
4,220
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください