曜日別特売

チェンソー用ガイドバー ハードバー軽量 チェンソーアート専用

チェンソー用ガイドバー ハードバー軽量 チェンソーアート専用 - スギハラ(SUGIHARA)チェンソー用ガイドバー ハードバー軽量 チェンソーアート専用 - スギハラ(SUGIHARA)チェンソー用ガイドバー ハードバー軽量 チェンソーアート専用 - スギハラ(SUGIHARA)

非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。
故障が少ない(仕事が中断しない)。
少々、木に挟まれても修正が可能。
先端突っ込み切りが可能。
チェンの張りが緩んでも外れ難い。
グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。

内容量1枚
注意
※本製品は「チェンソーアート専用」設計のため、従来の伐倒や玉切りとは異なる用途で使用するためのガイドバーです。
※通常とは異なる負荷がかかるため、使用方法によってはすぐに先端部が開き使用不能になることがあります。
※使用方法に起因する不具合についてはメーカー保証が一切ありませんので、上記内容をご確認の上ご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
ピッチ
主な用途
ゲージ
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85484054BM2A-0Z30共立、シングウ、新ダイワ、ゼノア1/4"チェーンソーアート用.050"(1.3mm)12インチ(30cm)
12,400
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
85484063BM2A-0Z35共立、シングウ、新ダイワ、ゼノア1/4"チェーンソーアート用.050"(1.3mm)14インチ(35cm)
13,200
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
85484079BM2A-0Y41共立、シングウ、新ダイワ、ゼノア1/4"チェーンソーアート用.050"(1.3mm)16インチ(41cm)
14,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする