ゴールドフィルターダブルウォールマグ

ゴールドフィルターダブルウォールマグ - cores(コレス)ゴールドフィルターダブルウォールマグ - cores(コレス)ゴールドフィルターダブルウォールマグ - cores(コレス)ゴールドフィルターダブルウォールマグ - cores(コレス)ゴールドフィルターダブルウォールマグ - cores(コレス)

「コーヒーを淹れる、味わう、一杯分の贅沢」
プレス器やドリッパー等の抽出器具を必要としないので、一人でも手軽に「淹れたて」を楽しむことができます。
また、数を揃えておけば複数人のお客様でも、それぞれがコーヒーや紅茶、中国茶、ハーブティとお好みを召し上がっていただくことができます。
メッシュが純金コーティングされているため、化学変化に強く、味と香りに対して最も影響が少ないフィルターです。
カップは熱い飲み物が冷めにくいダブルウォールのマグ。 「ステンレス製のマグは金属臭が気になる」 という方にもおすすめです。

材質純金メッキ(ステンレス)・ポリプロピレン・ホウケイ酸ガラス容量(mL)適正抽出量:180質量(g)190耐熱温度(℃)120(温度差)最大容量(mL)300(ガラスマグ)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)125×90×105内容量1個
注意
※電子レンジ・食器洗浄乾燥機は使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19459319C412
オープン
5,000
5,500(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする