18-8給食バット・運搬型(半カールフラットフランジ)

18-8給食バット・運搬型(半カールフラットフランジ) - SUGICO(スギコ)18-8給食バット・運搬型(半カールフラットフランジ) - SUGICO(スギコ)

縁が半カール形状の為、洗浄しやすく、サニタリー性に優れています。

用途食品の運搬・保管材質SUS304質量(kg)2.8外寸(mm)612×389×H140満水容量(L)約28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19459635SK-6038X
14,700
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする