曜日別特売

樹脂台車2段

樹脂台車2段 - フローバル樹脂台車2段 - フローバル樹脂台車2段 - フローバル樹脂台車2段 - フローバル樹脂台車2段 - フローバル樹脂台車2段 - フローバル樹脂台車2段 - フローバル樹脂台車2段 - フローバル

静かな台車 低騒音約40dB
キャスターは天然ゴム採用で走行時のショックをやわらげます。
自在キャスター:トリプルベアリングで旋回がスムーズ
固定キャスター:ダブルベアリングで直進性がスムーズ
荷台には滑り止めゴム上下4個所
2段式で運搬力アップ!

グレーキャスター自在×2、固定×2騒音値(dB)約40騒音対策静か材質(荷台)ポリプロピレン内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
高さ(mm)
均等荷重(kg)
ハンドル高さ(mm)
寸法(長さL×幅W)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19461324PLA-150T2(G)100荷台:(下段)165、(上段)680150(上段:75 下段:75)870720×490
29,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19461340PLA-300T2(G)125荷台:(下段)215、(上段)720300(上段:150 下段:150)925900×600
38,800
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする