パール金属
冷凍つくりおき小分けトレー70×6ブロック 2個組
お弁当や日常使いに。1個ずつサッと使え、繰り返し使える。電子レンジOK(フタを外して)。積み重ねてスッキリ
材質
本体:ポリプロピレン(耐熱温度140度/耐冷温度-20度)、ふた:ポリプロピレン(耐熱温度100度/耐冷温度-20度)
形状
角
容量(mL)
70(6ブロック)×2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×205×45
電子レンジ
可
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20801045
HB-6476
¥800
¥
369
¥406
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください