パール金属
計HAKARI 10キーデジタルタイマー
時間設定が簡単な10個のボタン式。セット時間:1秒~99分59秒まで秒単位でカウントダウン/カウントアップ。アラーム:約90秒
材質
ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×15×100
表示形式
デジタル
使用電池
LR1130(アルカリボタン電池)×1個
設定範囲
1秒~99分59秒
カウントダウン機能
○
カウントアップ機能
○
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20800738
D-6505
ホワイト
¥
1,700
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20800747
D-6506
ブラック
¥
1,700
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20800756
D-6507
ピンク
¥
1,700
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください