パール金属
計HAKARI デジタルタイマー
画面が大きくて見やすい。リピート機能付き。カウントアップ可能。強力磁石で冷蔵庫へはもちろん、スタンドで立てて、またストラップホールで移動も簡単です。
材質
ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×20×75
表示形式
デジタル
使用電池
単4形乾電池×1個
設置方法
マグネット・スタンド・ストラップホール
カウントアップ機能
○
リピート機能
○
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20799487
D-6469
ホワイト
¥
1,000
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
20799496
D-6470
ブラック
¥
1,000
取扱い終了
返品不可
20799505
D-6471
ピンク
¥
1,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください