パール金属
計HAKARI 時計付デジタルタイマー
画面が大きくて見やすい。時計・リピート機能付き。カウントアップ可能。セット時間:1秒~99分59秒まで秒単位でカウントダウン/カウントアップ
材質
ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×20×80
表示形式
デジタル
使用電池
単4形乾電池×1個
設定範囲
1秒~99分59秒
時計機能
○
カウントダウン機能
○
カウントアップ機能
○
リピート機能
○
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20799514
D-6472
ホワイト
¥
1,400
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
20799530
D-6473
ブラック
¥
1,400
¥
899
¥
989
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20799539
D-6474
ピンク
¥
1,400
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください