曜日別特売

ローラードライブ SPDSシリーズ(両持ち2軸モデル)

ローラードライブ SPDSシリーズ(両持ち2軸モデル) - 三共製作所ローラードライブ SPDSシリーズ(両持ち2軸モデル) - 三共製作所ローラードライブ SPDSシリーズ(両持ち2軸モデル) - 三共製作所

・ゼロバックラッシ
・整定性が良くタクトタイムの短縮が可能
・非常停止の衝撃に負けない耐久性

用途ポジショナ減速比回転軸:100、傾斜軸:200質量(kg)320テーブル径(Φmm)出力:500動作範囲回転軸:±360deg、傾斜軸:±135deg(Φ500mm範囲内)モーター容量(kW)推奨:1.5RoHS指令(10物質対応)対応最高回転速度(min-1)回転軸:30(180°/sec)、傾斜軸:15(90°/sec)傾斜軸出力中空径(Φmm)120回転軸出力中空径(Φmm)70内容量1個
注意
※サーボモーターは付属していません。
※推奨モーター容量は目安です。使用するサーボモータのメーカーにより異なります。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スイッチ
寸法d(mm)
寸法c(mm)
ブラシ
寸法b(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20765765SP060DS-AZリミット:なし(回転軸/傾斜軸)7/6.5(回転軸/傾斜軸)42~64/45~84集電:なし(回転軸/傾斜軸)110H7/1147.3H7
オープン
2,798,000
3,077,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20765774SP060DS-AZ-Cリミット:なし(回転軸/傾斜軸)7/6.5(回転軸/傾斜軸)42~64/45~84集電:装着(回転軸/傾斜軸)110H7/1147.3H7
オープン
2,798,000
3,077,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20765790SP060DS-AZ-Lリミット:装着(回転軸/傾斜軸)7/6.5(回転軸/傾斜軸)42~64/45~84集電:なし(回転軸/傾斜軸)110H7/1147.3H7
オープン
2,798,000
3,077,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20765799SP060DS-AZ-LCリミット:装着(回転軸/傾斜軸)7/6.5(回転軸/傾斜軸)42~64/45~84集電:装着(回転軸/傾斜軸)110H7/1147.3H7
オープン
2,798,000
3,077,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20765808SP060DS-AZ-Rリミット:なし(回転軸/傾斜軸)7/6.5(回転軸/傾斜軸)42~64/45~84集電:なし(回転軸/傾斜軸)110H7/1147.3H7
オープン
2,998,000
3,297,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20765817SP060DS-AZ-RCリミット:なし(回転軸/傾斜軸)7/6.5(回転軸/傾斜軸)42~64/45~84集電:装着(回転軸/傾斜軸)110H7/1147.3H7
オープン
3,198,000
3,517,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20765826SP060DS-AZ-RLリミット:装着(回転軸/傾斜軸)7/6.5(回転軸/傾斜軸)42~64/45~84集電:なし(回転軸/傾斜軸)110H7/1147.3H7
オープン
3,198,000
3,517,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20765835SP060DS-AZ-RLCリミット:装着(回転軸/傾斜軸)7/6.5(回転軸/傾斜軸)42~64/45~84集電:装着(回転軸/傾斜軸)110H7/1147.3H7
オープン
3,198,000
3,517,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20765844SP060DS-BZリミット:なし(回転軸/傾斜軸)7/7(回転軸/傾斜軸)42~64/40~63集電:なし(回転軸/傾斜軸)110H7/110H7
オープン
2,798,000
3,077,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20765860SP060DS-BZ-Cリミット:なし(回転軸/傾斜軸)7/7(回転軸/傾斜軸)42~64/40~63集電:装着(回転軸/傾斜軸)110H7/110H7
オープン
2,798,000
3,077,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20765869SP060DS-BZ-Lリミット:装着(回転軸/傾斜軸)7/7(回転軸/傾斜軸)42~64/40~63集電:なし(回転軸/傾斜軸)110H7/110H7
オープン
2,798,000
3,077,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20765878SP060DS-BZ-LCリミット:装着(回転軸/傾斜軸)7/7(回転軸/傾斜軸)42~64/40~63集電:装着(回転軸/傾斜軸)110H7/110H7
オープン
2,798,000
3,077,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20765887SP060DS-BZ-Rリミット:なし(回転軸/傾斜軸)7/7(回転軸/傾斜軸)42~64/40~63集電:なし(回転軸/傾斜軸)110H7/110H7
オープン
2,998,000
3,297,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20765896SP060DS-BZ-RCリミット:なし(回転軸/傾斜軸)7/7(回転軸/傾斜軸)42~64/40~63集電:装着(回転軸/傾斜軸)110H7/110H7
オープン
3,198,000
3,517,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20765905SP060DS-BZ-RLリミット:装着(回転軸/傾斜軸)7/7(回転軸/傾斜軸)42~64/40~63集電:なし(回転軸/傾斜軸)110H7/110H7
オープン
3,198,000
3,517,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20765914SP060DS-BZ-RLCリミット:装着(回転軸/傾斜軸)7/7(回転軸/傾斜軸)42~64/40~63集電:装着(回転軸/傾斜軸)110H7/110H7
オープン
3,198,000
3,517,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20765930SP060DS-CZリミット:なし(回転軸/傾斜軸)7/7(回転軸/傾斜軸)36~58.5/36~59集電:なし(回転軸/傾斜軸)110H7/110H7
オープン
2,798,000
3,077,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20765939SP060DS-CZ-Cリミット:なし(回転軸/傾斜軸)7/7(回転軸/傾斜軸)36~58.5/36~59集電:装着(回転軸/傾斜軸)110H7/110H7
オープン
2,798,000
3,077,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20765948SP060DS-CZ-Lリミット:装着(回転軸/傾斜軸)7/7(回転軸/傾斜軸)36~58.5/36~59集電:なし(回転軸/傾斜軸)110H7/110H7
オープン
2,798,000
3,077,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20765957SP060DS-CZ-LCリミット:装着(回転軸/傾斜軸)7/7(回転軸/傾斜軸)36~58.5/36~59集電:装着(回転軸/傾斜軸)110H7/110H7
オープン
2,798,000
3,077,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20765966SP060DS-CZ-Rリミット:なし(回転軸/傾斜軸)7/7(回転軸/傾斜軸)36~58.5/36~59集電:なし(回転軸/傾斜軸)110H7/110H7
オープン
2,998,000
3,297,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20765975SP060DS-CZ-RCリミット:なし(回転軸/傾斜軸)7/7(回転軸/傾斜軸)36~58.5/36~59集電:装着(回転軸/傾斜軸)110H7/110H7
オープン
3,198,000
3,517,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20765984SP060DS-CZ-RLリミット:装着(回転軸/傾斜軸)7/7(回転軸/傾斜軸)36~58.5/36~59集電:なし(回転軸/傾斜軸)110H7/110H7
オープン
3,198,000
3,517,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20766000SP060DS-CZ-RLCリミット:装着(回転軸/傾斜軸)7/7(回転軸/傾斜軸)36~58.5/36~59集電:装着(回転軸/傾斜軸)110H7/110H7
オープン
3,198,000
3,517,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20766009SP060DS-DZリミット:なし(回転軸/傾斜軸)7/7(回転軸/傾斜軸)42~64/40~63集電:なし(回転軸/傾斜軸)110H7/110H7
オープン
2,798,000
3,077,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20766018SP060DS-DZ-Cリミット:なし(回転軸/傾斜軸)7/7(回転軸/傾斜軸)42~64/40~63集電:装着(回転軸/傾斜軸)110H7/110H7
オープン
2,798,000
3,077,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20766027SP060DS-DZ-Lリミット:装着(回転軸/傾斜軸)7/7(回転軸/傾斜軸)42~64/40~63集電:なし(回転軸/傾斜軸)110H7/110H7
オープン
2,798,000
3,077,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20766036SP060DS-DZ-LCリミット:装着(回転軸/傾斜軸)7/7(回転軸/傾斜軸)42~64/40~63集電:装着(回転軸/傾斜軸)110H7/110H7
オープン
2,798,000
3,077,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20766045SP060DS-DZ-Rリミット:なし(回転軸/傾斜軸)7/7(回転軸/傾斜軸)42~64/40~63集電:なし(回転軸/傾斜軸)110H7/110H7
オープン
2,998,000
3,297,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20766054SP060DS-DZ-RCリミット:なし(回転軸/傾斜軸)7/7(回転軸/傾斜軸)42~64/40~63集電:装着(回転軸/傾斜軸)110H7/110H7
オープン
3,198,000
3,517,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20766070SP060DS-DZ-RLリミット:装着(回転軸/傾斜軸)7/7(回転軸/傾斜軸)42~64/40~63集電:なし(回転軸/傾斜軸)110H7/110H7
オープン
3,198,000
3,517,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20766079SP060DS-DZ-RLCリミット:装着(回転軸/傾斜軸)7/7(回転軸/傾斜軸)42~64/40~63集電:装着(回転軸/傾斜軸)110H7/110H7
オープン
3,198,000
3,517,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20766088SP060DS-EZリミット:なし(回転軸/傾斜軸)7/7(回転軸/傾斜軸)42~64/40~63集電:なし(回転軸/傾斜軸)110H7/110H7
オープン
2,798,000
3,077,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20766097SP060DS-EZ-Cリミット:なし(回転軸/傾斜軸)7/7(回転軸/傾斜軸)42~64/40~63集電:装着(回転軸/傾斜軸)110H7/110H7
オープン
2,798,000
3,077,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20766106SP060DS-EZ-Lリミット:装着(回転軸/傾斜軸)7/7(回転軸/傾斜軸)42~64/40~63集電:なし(回転軸/傾斜軸)110H7/110H7
オープン
2,798,000
3,077,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20766115SP060DS-EZ-LCリミット:装着(回転軸/傾斜軸)7/7(回転軸/傾斜軸)42~64/40~63集電:装着(回転軸/傾斜軸)110H7/110H7
オープン
2,798,000
3,077,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20766124SP060DS-EZ-Rリミット:なし(回転軸/傾斜軸)7/7(回転軸/傾斜軸)42~64/40~63集電:なし(回転軸/傾斜軸)110H7/110H7
オープン
2,998,000
3,297,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20766140SP060DS-EZ-RCリミット:なし(回転軸/傾斜軸)7/7(回転軸/傾斜軸)42~64/40~63集電:装着(回転軸/傾斜軸)110H7/110H7
オープン
3,198,000
3,517,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20766149SP060DS-EZ-RLリミット:装着(回転軸/傾斜軸)7/7(回転軸/傾斜軸)42~64/40~63集電:なし(回転軸/傾斜軸)110H7/110H7
オープン
3,198,000
3,517,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20766158SP060DS-EZ-RLCリミット:装着(回転軸/傾斜軸)7/7(回転軸/傾斜軸)42~64/40~63集電:装着(回転軸/傾斜軸)110H7/110H7
オープン
3,198,000
3,517,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥64,000/税込¥70,400
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥64,000/税込¥70,400
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥64,000/税込¥70,400
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥64,000/税込¥70,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする