スナップフレーム 屋内用 シルバー

スナップフレーム 屋内用 シルバー - グリーンクロススナップフレーム 屋内用 シルバー - グリーンクロススナップフレーム 屋内用 シルバー - グリーンクロススナップフレーム 屋内用 シルバー - グリーンクロススナップフレーム 屋内用 シルバー - グリーンクロススナップフレーム 屋内用 シルバー - グリーンクロススナップフレーム 屋内用 シルバー - グリーンクロススナップフレーム 屋内用 シルバー - グリーンクロス

コストパフォーマンスに優れたライトパネルです。LEDで効果的な訴求が可能です。

用途店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。材質アルミ形状角型内容量1台
注意
※出力物・イーゼルは商品に含まれておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
消費電力(W)
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2073565695426A052(有効画面)820×1168(パネル)880×22×1228
オープン
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2073308437254A132(有効画面)579×819(パネル)633×22×879
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2073307537253A228(有効画面)399×573(パネル)459×22×633
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2073306637252A320(有効画面)276×399(パネル)336×22×459
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2073305737251A4 角型13(有効画面)189×276(パネル)249×22×336
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】スナップフレーム 屋内用 角型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする