おかボタル 角型 両面

おかボタル 角型 両面 - グリーンクロスおかボタル 角型 両面 - グリーンクロスおかボタル 角型 両面 - グリーンクロスおかボタル 角型 両面 - グリーンクロスおかボタル 角型 両面 - グリーンクロスおかボタル 角型 両面 - グリーンクロスおかボタル 角型 両面 - グリーンクロスおかボタル 角型 両面 - グリーンクロス

プラカードタイプの手持ち看板です。

用途電源が確保できない屋外での案内・誘導に。電源12V/DC内容量1台
注意
※出力物は含まれておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適合サイズ
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
バッテリー容量(mAh)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2073459763598A1A1618×60×86511000
オープン
379,800
417,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2073457063595A1A1618×60×86520000
オープン
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2073313637670A2A2444×60×6186200
オープン
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2073461563600A2A2444×60×61811000
オープン
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2073458863597A2A2444×60×61820000
オープン
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2073317037675A3A3364×60×4876200
オープン
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする