曜日別特売

PGライトLEDスリム 屋内用 化研クロームKC+C 角型 スタンド仕様

PGライトLEDスリム 屋内用 化研クロームKC+C 角型 スタンド仕様 - グリーンクロスPGライトLEDスリム 屋内用 化研クロームKC+C 角型 スタンド仕様 - グリーンクロスPGライトLEDスリム 屋内用 化研クロームKC+C 角型 スタンド仕様 - グリーンクロスPGライトLEDスリム 屋内用 化研クロームKC+C 角型 スタンド仕様 - グリーンクロスPGライトLEDスリム 屋内用 化研クロームKC+C 角型 スタンド仕様 - グリーンクロスPGライトLEDスリム 屋内用 化研クロームKC+C 角型 スタンド仕様 - グリーンクロスPGライトLEDスリム 屋内用 化研クロームKC+C 角型 スタンド仕様 - グリーンクロスPGライトLEDスリム 屋内用 化研クロームKC+C 角型 スタンド仕様 - グリーンクロス

国産・高品質の4辺開閉式LEDパネルです。

用途店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。材質(フレーム)アルミ押出し型材内容量1台
注意
※出力物は含まれておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
パネル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2073382760082A0ポスターグリップ PG-44S
オープン
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2073483463963A1ポスターグリップ PG-32S
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2073475563953A2ポスターグリップ PG-32S
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2073467663943A3ポスターグリップ PG-32S
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする