曜日別特売

簡易ユニフォームケース 1.5mm通常アクリル

簡易ユニフォームケース 1.5mm通常アクリル - グリーンクロス簡易ユニフォームケース 1.5mm通常アクリル - グリーンクロス簡易ユニフォームケース 1.5mm通常アクリル - グリーンクロス簡易ユニフォームケース 1.5mm通常アクリル - グリーンクロス簡易ユニフォームケース 1.5mm通常アクリル - グリーンクロス簡易ユニフォームケース 1.5mm通常アクリル - グリーンクロス簡易ユニフォームケース 1.5mm通常アクリル - グリーンクロス簡易ユニフォームケース 1.5mm通常アクリル - グリーンクロス

ユニフォームを畳んでコンパクトに飾れます。止めピンが6本ついているので、セットが簡単かつ綺麗に出来ます。複数使いで歴代ユニフォームやチーム背番号を並べて展示することができます。鹿児島の自社工房で熟練職人が製造しています。アルミ製で軽量でありながら強度も安心の製品です。

用途ユニフォームやTシャツの観賞ディスプレイに。幅(mm)477厚さ(mm)(作品)~34質量(kg)3高さ(mm)568奥行(mm)28内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×365×566フレーム幅(mm)30、7内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20737458105337
オープン
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20737467105338
オープン
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする