曜日別特売

LEDユニフォームケース Lサイズ UVアクリル

LEDユニフォームケース Lサイズ  UVアクリル - グリーンクロスLEDユニフォームケース Lサイズ  UVアクリル - グリーンクロスLEDユニフォームケース Lサイズ  UVアクリル - グリーンクロスLEDユニフォームケース Lサイズ  UVアクリル - グリーンクロスLEDユニフォームケース Lサイズ  UVアクリル - グリーンクロスLEDユニフォームケース Lサイズ  UVアクリル - グリーンクロスLEDユニフォームケース Lサイズ  UVアクリル - グリーンクロスLEDユニフォームケース Lサイズ  UVアクリル - グリーンクロス

LED照明を額縁の中に設置した製品です。前開き式のLEDユニフォーム額です。開閉式なので、ユニフォームの掛け替えが前面からできます。ハンガーも首から通すだけの簡単設置です。2mの電源コードが付属しています。スタジアムや店舗の演出バリエーションを増やせます。こちらの商品は【UVアクリル】を採用しております。
400ナノメートル以下の紫外線を97%以上カットし、保管品の外光劣化を防止します。

用途ユニフォーム観賞のディスプレイに。付属品電源コード、ACアダプター幅(mm)960厚さ(mm)(作品)~34質量(kg)11高さ(mm)1160奥行(mm)98内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×77×1100フレーム幅(mm)30内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20737774107012
オープン
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20737790107013
オープン
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20737799107014
オープン
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20737808107015
オープン
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20737817107016
オープン
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20737826107017
オープン
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20737835107018
オープン
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20737844107019
オープン
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20737860107020
オープン
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20737869107021
オープン
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20737878107022
オープン
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20737887107023
オープン
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20737896107024
オープン
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20737905107025
オープン
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20737914107026
オープン
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20737930107027
オープン
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20737939107028
オープン
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20737948107029
オープン
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする