曜日別特売

LEDユニフォームケース Mサイズ 通常アクリル

LEDユニフォームケース Mサイズ  通常アクリル - グリーンクロス

LED照明を額縁の中に設置した製品です。前開き式のLEDユニフォーム額です。開閉式なので、ユニフォームの掛け替えが前面からできます。ハンガーも首から通すだけの簡単設置です。2mの電源コードが付属しています。スタジアムや店舗の演出バリエーションを増やせます。

用途ユニフォーム観賞のディスプレイに。付属品電源コード、ACアダプター幅(mm)800厚さ(mm)(作品)~34質量(kg)7.5高さ(mm)960奥行(mm)98内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×77×900フレーム幅(mm)30内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20737957107030
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20737966107031
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20737975107032
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20737984107033
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20738000107034
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20738009107035
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20738018107036
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20738027107037
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20738036107038
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20738045107039
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20738054107040
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20738070107041
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20738079107042
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20738088107043
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20738097107044
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20738106107045
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20738115107046
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20738124107047
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする