曜日別特売

前開き式ユニフォームケース S UVアクリル

前開き式ユニフォームケース S UVアクリル - グリーンクロス前開き式ユニフォームケース S UVアクリル - グリーンクロス前開き式ユニフォームケース S UVアクリル - グリーンクロス前開き式ユニフォームケース S UVアクリル - グリーンクロス前開き式ユニフォームケース S UVアクリル - グリーンクロス前開き式ユニフォームケース S UVアクリル - グリーンクロス前開き式ユニフォームケース S UVアクリル - グリーンクロス前開き式ユニフォームケース S UVアクリル - グリーンクロス

前開き式のユニフォーム額です。開閉式なので、ユニフォームの掛け替えが前面からできます。ハンガーも首から通すだけの簡単設置です。スポーツバーに飾れば、盛り上がること間違いなしです。学校やスポーツ会場で選手のユニフォームを飾ると雰囲気が映えます。こちらの商品は【UVアクリル】を採用しております。UVアクリルは400ナノメートル以下の紫外線を97%以上カットし、保管品の外光劣化を防止します。

用途ユニフォーム観賞のディスプレイに。幅(mm)473厚さ(mm)(作品)~34質量(kg)3高さ(mm)594奥行(mm)59内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×34×534フレーム幅(mm)30内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20738316111494
オープン
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20738325111495
オープン
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20738334111496
オープン
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20738350111497
オープン
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20738359111498
オープン
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20738368111499
オープン
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20738377111500
オープン
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20738386111501
オープン
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20738395111502
オープン
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20738404111503
オープン
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20738420111504
オープン
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20738429111505
オープン
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20738438111506
オープン
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20738447111507
オープン
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20738456111508
オープン
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20738465111509
オープン
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20738474111510
オープン
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20738490111511
オープン
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20738499111512
オープン
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20738508111513
オープン
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20738517111514
オープン
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20738526111515
オープン
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20738535111516
オープン
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20738544111517
オープン
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20738560111518
オープン
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20738569111519
オープン
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20738578111520
オープン
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20738587111521
オープン
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20738596111522
オープン
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20738605111523
オープン
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする