曜日別特売

前開き式ユニフォームケース L UVアクリル

前開き式ユニフォームケース L UVアクリル - グリーンクロス前開き式ユニフォームケース L UVアクリル - グリーンクロス前開き式ユニフォームケース L UVアクリル - グリーンクロス前開き式ユニフォームケース L UVアクリル - グリーンクロス前開き式ユニフォームケース L UVアクリル - グリーンクロス前開き式ユニフォームケース L UVアクリル - グリーンクロス前開き式ユニフォームケース L UVアクリル - グリーンクロス前開き式ユニフォームケース L UVアクリル - グリーンクロス

前開き式のユニフォーム額です。開閉式なので、ユニフォームの掛け替えが前面からできます。ハンガーも首から通すだけの簡単設置です。スポーツバーに飾れば、盛り上がること間違いなしです。学校やスポーツ会場で選手のユニフォームを飾ると雰囲気が映えます。こちらの商品は【UVアクリル】を採用しております。UVアクリルは400ナノメートル以下の紫外線を97%以上カットし、保管品の外光劣化を防止します。

用途ユニフォーム観賞のディスプレイに。幅(mm)960厚さ(mm)(作品)~34質量(kg)7高さ(mm)1160奥行(mm)59内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×34×1100フレーム幅(mm)30内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20738919111554
オープン
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20738928111555
オープン
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20738937111556
オープン
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20738946111557
オープン
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20738955111558
オープン
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20738964111559
オープン
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20738980111560
オープン
86,980
95,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20738989111561
オープン
86,980
95,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20738998111562
オープン
86,980
95,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20739007111563
オープン
86,980
95,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20739016111564
オープン
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20739025111565
オープン
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20739034111566
オープン
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20739050111567
オープン
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20739059111568
オープン
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20739068111569
オープン
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20739077111570
オープン
86,980
95,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20739086111571
オープン
86,980
95,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20739095111572
オープン
86,980
95,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20739104111573
オープン
86,980
95,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20739120111574
オープン
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20739129111575
オープン
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20739138111576
オープン
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20739147111577
オープン
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20739156111578
オープン
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20739165111579
オープン
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20739174111580
オープン
86,980
95,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20739190111581
オープン
86,980
95,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20739199111582
オープン
86,980
95,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20739208111583
オープン
86,980
95,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする