LEDデッキライト

LEDデッキライト - マリンテック

本体は高品質アルミダイキャスト製・防水等級IP-67
独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止
船舶の環境に適した防蝕塗装
結露防止対策済み
ステンレス金具付き
ノイズレス回路
24V専用
RoHS指令対応商品
3年間メーカー無償保証
2022年モデル(

寸法(mm)220×52×100質量(g)850種類無線ノイズ:ノイズレス品電流(A)2.2(28V時)電圧(V)DC24~28消費電力(W)60(28V時)全光束(Lm)7200色温度(K)6000保証期間3年間メーカー無償保証指向角(°)ワイドRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20739409MLC60W-24SS DC24V用
45,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20739409MLC60W-24SS DC24V用62569197MLC60W-24SSMLC60W-24SS DC24V用 LEDデッキライト 作業灯 投光器 60W DC24V マリンテック 62569197LEDデッキライト 作業灯 投光器 60W DC24Vマリンテック1式
44,980
税込49,478
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする