DC回路用大容量パワーリレー200Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電直流電源専用タイプ(12V・24V選択式)防水仕様
市販品に多少手心加え、使用満足いく用改良した。 使用目的には耐えられない事判明、容量不足。
旧車でオリジナルのリレーでは持ちきれないためキャパの大きなリレーを使用しました。
バッテリーからの専用ラインをACC連動にするため使用しました。12V動作で30A以上のリレーは選択肢が少なく困っているところに見つけて助かりました。