マリンテック
ロッカースイッチ DC12-24V用
発光タイプON-OFFスイッチ!夜間・暗い場所でも通電状態を確認可!
ON-OFF/ロッカースイッチ
スイッチ電流容量6A
スイッチON時赤色LED点灯・OFF時消灯
極数
1極
電圧(V)
DC12~24
スイッチ
ON-OFF
ケーブル接続方法
ハンダ付
電流容量(A)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
カバー
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20739680
RS-6AR 発光タイプ 防水カバー無し
なし
¥390
¥389
¥
319
アウトレット
¥351
(税込)
当日出荷
残り14点です
20739664
RS-6AR 発光タイプ 防水カバー付き
シリコン製防水カバー付き
¥470
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください