| 20739987 | PSI-10 | 1台 | 本体/ステンレスパイプ 樹脂部品/ポリプロピレン 金属部分/ステンレス | 1.2 | 使用時:40×40×130 | 40×4×130 | | |
|
| 20740014 | PSI-11 | 1台 | 本体/ステンレスパイプ 樹脂部品/ABS樹脂、EVA樹脂 金属部分/ステンレス、スチール(メッキ) | 2.5 | 使用時:80×44×150 | 80×4×152 | | 翌日出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 お客様組立品 |
|
| 51293815 | PSI-10 | 1セット(18個) | 本体/ステンレスパイプ 樹脂部品/ポリプロピレン 金属部分/ステンレス | 1.2 | 使用時:40×40×130 | 40×4×130 | | |
|
| 51293824 | PSI-11 | 1セット(12個) | 本体/ステンレスパイプ 樹脂部品/ABS樹脂、EVA樹脂 金属部分/ステンレス、スチール(メッキ) | 2.5 | 使用時:80×44×150 | 80×4×152 | | |
|
| 20739996 | PSI-08 | 1台 | 本体/ステンレスパイプ 樹脂部品/EVA樹脂 金属部分/スチール(メッキ) | 1 | 使用時:40×25×150 | 40×2×152 | | 取扱い終了 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 お客様組立品 | |
| 20740005 | PSI-09 | 1台 | 本体/ステンレスパイプ 樹脂部品/EVA樹脂、ニトリルゴム 金属部分/スチール(メッキ) | 0.5 | 使用時:35×39×150 | 51×2×152 | | 取扱い終了 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 お客様組立品 | |
| 51293797 | PSI-08 | 1セット(18個) | 本体/ステンレスパイプ 樹脂部品/EVA樹脂 金属部分/スチール(メッキ) | 1 | 使用時:40×25×150 | 40×2×152 | | | |
| 51293806 | PSI-09 | 1セット(24個) | 本体/ステンレスパイプ 樹脂部品/EVA樹脂、ニトリルゴム 金属部分/スチール(メッキ) | 0.5 | 使用時:35×39×150 | 51×2×152 | | | |