セキスイ 交換用ブロー台

セキスイ 交換用ブロー台 - 積水樹脂

水や砂を入れて使用する、ものほし用ブロー台。 交換用。
ポリタンク注水タイプで水・砂を抜けば、移動がラクに行えます。
大きい口径(5mm)の注入口で入れやすい。
満タン重量は、「水のみ16kg」「砂のみ22kg」「水+砂28kg」になります。

材質材質:ポリエチレン樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×41×16内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20740075KB-1
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする