セキスイ 竿あげ

セキスイ 竿あげ - 積水樹脂
(1件のレビュー)

高い位置に竿を上げるときに便利な竿あげ棒。
上げ下げできる物干し竿の太さは、直径4cmまで。
吊り下げたり、引っ掛け収納に便利なフック穴付き。

材質本体/樹脂コーテイングスチールパイプ 部品/ABS樹脂 PP樹脂ホワイト質量(g)200長さ(cm)90×9.5×2.3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20740109SA-W
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20740109
2024-07-03
用途: ベランダでの洗濯後の物干し棹に使用。
その他業種

スチールパイプ、Y字部分も強度的にも充分。何より軽いのがありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする