積水樹脂
セキスイ 室内ふとんほし
幅と高さが調節できる室内用ふとん干し。全体で約10kgまでのふとんや洗濯物を干せます。
清潔感のあるホワイトカラー。
ハンガー吊り穴、ピンチかけ穴付き。
折りたためば隙間にすっきり収納ができます。
材質
パイプ/アルミパイプ、樹脂コーティングスチールパイプ 部品/PP樹脂、ABS樹脂 金属部品/スチール(メッキ)
質量(kg)
2.9
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
使用時:98~148×59×85~125、収納時:98×9×92
内容量
1台
注意
※ハンガー・ピンチは付属しておりませんので、別途ご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20740154
MH-92W
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません