積水樹脂
セキスイ 多機能ふとんほし
清潔感のあるホワイトカラーの大容量布団干し。
シングルふとんが約4枚干せます。
洗濯物がほせるピンチ・ハンガー掛けつき。(ピンチ・ハンガーは付属していません。)
折りたためばコンパクトに収納ができます。
材質
パイプ/樹脂コーティングスチールパイプ、アルミ異型パイプ 部品/ABS樹脂、PP樹脂 金属部品/スチール(メッキ)
質量(kg)
4.2
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
使用時:134~230×76×115、収納時:134×8×131
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20740197
FDX-100W
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
930
/
税込
¥
1,023
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません