日本クリンテック
掃除機のためのちょこハケ
掃除機のダストカップやフィルターなどの掃除に。掃除機専用ミニブラシ。
掃除機のダストカップやブラシヘッド、吸引口、スポンジフィルターなど細かい部分の掃除ができる。
材質
ブラシ部/PBT ハンドル/ポリプロピレン
長さ(cm)
20
寸法(幅W×奥行D)(cm)
外形:2.6×1.6×長さ20
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※本製品は掃除用のはけです。本来の使用目的以外でのご使用はお避けください。
※穂先のはき込み部は細い繊維の集まりです。誤ってお子様の目などをつかないよう気を付けてください。
※穂先の毛は強くこすりすぎると切ることがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20740477
-
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください