Thin Optics POD BK

Thin Optics POD BK - Thin OpticsThin Optics POD BK - Thin OpticsThin Optics POD BK - Thin OpticsThin Optics POD BK - Thin OpticsThin Optics POD BK - Thin OpticsThin Optics POD BK - Thin OpticsThin Optics POD BK - Thin OpticsThin Optics POD BK - Thin Optics

収納・取り出し方法が簡単!持ち運びに便利なスマホケース(スマホ貼り付け)
ポリカーボネート採用で、耐久性に優れ、裏表使用可能! 取り出して向きを気にすることなく装着可能
使用用途に応じた3つのレンズ倍率
薄いからポケットやお財布にも入れて持ち歩ける
携帯性に優れた使いたい時にそこにある拡大鏡

材質レンズ:ポリカーボネート(PC)、フレーム:ポリカーボネート(PC)、ノーズクリップ:ポリカーボネート(PC)、ブリッジ:チタン合金(ニチノール)厚さ(mm)2質量(g)4内容量1個
注意
※眼鏡のように着用したまま歩いたり、遠くにあるものを見たりする等のためのものではないので、ご注意ください。
※本製品は文字や手元のものを拡大して見るためのクリップタイプのメガネ型拡大鏡です。
※メガネ・コンタクトレンズをご使用の方は、外すことなく、そのまま装着してご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率(倍)
主な用途
焦点距離
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2074067860350101.6爪切り・手芸用30-40cm
2,800
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
2074068760350111.5スマホ・爪切り用40-50cm
2,800
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
2074069660350121.4PC・スマホ用50-60cm
2,800
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする