マツイコーポレーション
今治ONE QUALITY
ていねいに表面を加工した国産桐箱に、しなやかな今治タオルをセットしたタオルギフトです。
単糸で織り上げたタオルは、洗濯後にはふわふわボリュームアップ。
材質
綿100%
内容量
1箱
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
寸法(mm)
箱寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20752718
Q-55250
フェイスタオル×1枚 ウォッシュタオル×1枚
フェイスタオル:340×800、ウォッシュタオル:340×340
200×300×50
¥2,500
¥
2,398
¥2,638
(税込)
7日以内出荷
20752727
Q-55300
フェイスタオル×2枚
フェイスタオル:340×800
200×300×50
¥3,000
¥
2,898
¥3,188
(税込)
9日以内出荷
20752736
Q-55400
フェイスタオル×2枚 ウォッシュタオル×1枚
フェイスタオル:340×800、ウォッシュタオル:340×340
275×345×60
¥4,000
¥
3,798
¥4,178
(税込)
5日以内出荷
20752745
Q-55500
バスタオル×1枚 フェイスタオル×1枚
バスタオル:600×1200、フェイスタオル:340×800
275×345×60
¥5,000
¥
4,798
¥5,278
(税込)
10日以内出荷
20752754
Q-55800
バスタオル×1枚 フェイスタオル×3枚
バスタオル:600×1200、フェイスタオル:340×800
300×400×85
¥8,000
¥
7,598
¥8,358
(税込)
5日以内出荷
20752770
Q-55100
バスタオル×2枚 フェイスタオル×2枚
バスタオル:600×1200、フェイスタオル:340×800
300×400×85
¥10,000
¥
9,498
¥10,448
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください