マツイコーポレーション
Natucle
糸を撚らずに綿のやわらかな風合いと感触をそのまま生かした無撚糸100%のタオル
世界トップレベルの安全な繊維製品の証である「エコテックス100」の認証も取得しております。
セット内容
フェイスタオル×1枚
材質
綿100%(パイル部分 無撚糸100%)
寸法(mm)
フェイスタオル:340×800
箱寸法(mm)
240×160×35
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20753025
N-80102
¥1,000
¥
829
¥912
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください