キリン
キリン 生姜とハーブのぬくもり麦茶 moogy 375gボトル缶 はじめましてBOX
麦茶をベースに、ぬくもり素材の生姜と、黒豆をブレンド。
さらにハーブの香りを加えた、香ばしくすっきりとした飲みくち。
常温でもおいしく飲めて、飽きのこない、毎日飲み続けられる味わい。
幅(mm)
67
高さ(mm)
166
質量(g)
402
奥行(mm)
67
容器
ボトル缶
賞味期限
18ケ月
原材料
焙煎大麦(大麦(カナダ))、焙煎黒大豆(黒大豆(北海道))、しょうが(高知県)/ビタミンC、香辛料抽出物
栄養成分
エネルギー0kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物0g、ナトリウム10mg
内容量
1箱(375g×24本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20741299
-
¥
3,840
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください