東京堂
ブイロンワイヤー2.8mm
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
銅
質量(g)
約30
線径(Φmm)
通常:2.8、伸ばした状態:0.3
分類
ワイヤー
内容量
1袋(30g)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20742918
AW000901-018
ゴールド
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20742927
AW000901-019
シルバー
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください