東京堂
スプールワイヤー#28
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
鉄
長さ(m)
132
線径(Φmm)
0.35
分類
糸針金 クラフトワイヤー
内容量
1巻(132m)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20742936
AW001905-008
ブラウン
¥
1,000
¥
929
¥
1,022
(税込)
6日以内出荷
20742945
AW001905-024
グリーン
¥
1,000
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください