東京堂
ダブルテープ
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
厚さ(mm)
0.13
色
白
テープ長さ(m)
20
分類
接着テープ 固定テープ
粘着剤
アクリル系
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20743015
AZ001220
1袋(2巻)
5
5
¥600
¥
559
¥615
(税込)
当日出荷
20743024
AZ001240
1巻(20m)
20
20
¥1,120
¥
999
¥1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください