東京堂
イルミナLED
自分でアレンジが作成できるキット。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、ギフトとして。
分類
LED
内容量
1個
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
全7種類を絞り込む
色
選択してください
カラフル
グリーン
パープル
ピンク
ブルー
ホワイト
レッド
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20743304
GI000301-002
ピンク
電飾部分:約3
¥450
¥
419
¥461
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20743320
GI000301-005
ブルー
電飾部分:約3
¥450
¥
419
¥461
(税込)
当日出荷
20743329
GI000301-017
パープル
電飾部分:約3
¥450
¥
419
¥461
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20743338
GI000301-050
カラフル
電飾部分:約3
¥450
¥
419
¥461
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20743295
GI000301-001
ホワイト
電飾部分:約3
¥450
¥
419
¥461
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
53172299
GI000301-003
レッド
電飾部分約:3
¥450
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53172308
GI000301-023
グリーン
電飾部分約:3
¥450
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください