曜日別特売

エクステリアアイビーロングバイン

エクステリアアイビーロングバイン - MAGIQ(東京堂)エクステリアアイビーロングバイン - MAGIQ(東京堂)エクステリアアイビーロングバイン - MAGIQ(東京堂)エクステリアアイビーロングバイン - MAGIQ(東京堂)エクステリアアイビーロングバイン - MAGIQ(東京堂)エクステリアアイビーロングバイン - MAGIQ(東京堂)エクステリアアイビーロングバイン - MAGIQ(東京堂)

花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
UVPROOF加工を行っており、耐水性があり葉焼けしにくいので屋外でもご使用いただけます。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質ポリエチレン幅(cm)40分類アイビー高さ(cm)110葉(cm)3~6内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20746348FG008271-023クリームグリーン
4,400
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
20746357FG008271-024グリーン
4,400
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする