MAGIQ(東京堂)
ヤグルマソウ
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
分類
スカビオサ 矢車草
高さ(cm)
60
花径(cm)
4~5
内容量
1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20746944
FM000665-010
ブルー
¥740
¥
699
¥769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20746935
FM000665-005
ライトブルー
¥740
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください