MAGIQ(東京堂)
ブライトシンビジウム
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエチレン
分類
オーキッド 蘭
高さ(cm)
78
花径(cm)
6~7
内容量
1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20747145
FM001108-001
ホワイト
¥
1,080
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20747154
FM001108-002
ピンク
¥
1,080
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20747170
FM001108-004
イエローレッド
¥
1,080
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20747188
FM001108-023
グリーンレッド
¥
1,080
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20747179
FM001108-006
ピーチモーブ
¥
1,080
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください